TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの ドアキャッチ
平型マグネットキャッチ ABS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296892
品番
TSM-130-BK
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
薄型のため出っ張りが少なく、さまざまな用途で使用できます。
色
黒
全長(mm)
64
吸着力(N)
50
質量(g)
35
トラスコ品番
300-5186
材質(本体)
ABS樹脂
取付穴寸法(mm)
(本体)3.5