ステンレスカットチェーン

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37296901 品番 TSC-2010
参考基準価格(税別)¥12,010 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

長さ(m)10 線径d(Φmm)2.0 使用荷重(kN)0.29 材質ステンレス(SUS304) 用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。 トラスコ品番352-4205 質量(kg)0.750 チェーン線径(Φmm)2 チェーン内寸(mm)(長さ×幅)12×3.5 内長P(mm)12±0.5 内幅W(mm)3.5±0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37296944
2022-11-11
用途:
愛玩動物のブランコ製作
製造業

よじれにくさやステンレスの美しさなど、固定しやすさなど作業性を考えても素晴らしい素材だとおもます。

対象商品:
37297163
2022-01-19
用途:
施錠
新潟県森林組合連合会 様 (農・林・水産業)

南京錠をかける施錠に使用しました。
自転車の施錠にも使えそう。

1人が参考にしています
対象商品:
37296971
2019-12-11
用途:
単管に1kg位のLEDライトをぶら下げる為
農・林・水産業

鎖が溶接で留めてあって、「物をぶら下げても良い」という性能保証までされていると聞いたので買いました。
ニッパーでは切断出来ず、木工と金属等の汎用電動丸ノコギリで溶接部を削って 千切ることが出来ました。

3人が参考にしています
対象商品:
37296987
2018-10-21
用途:
ドーベルマンリード用
佐久間社寺株式会社 様

この商品とステンレスリングの組み合わせで使用、金属チョーカー制作、出来ればもう少し縦方向が短い物があれば満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
57223644
2017-12-22
用途:
チェーにとクリップはゴミ集積所のネットを止めるのに使用
その他業種

今まで紐で縛っていたのですが、紐がボロボロで、結ぶのも大変だったので、簡単で手も汚れないものがないかと探していました。
チェーンが細めで少し心配ですが、今のところ問題なく大変重宝しています。

対象商品:
37297154
2017-12-19
用途:
隣接会社の境界として
有限会社横川鉄工所 様

他社からの境界の為依頼されて施工しました。
使用感、見た目にも満足しているとの評価いただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
37297145
2018-07-06
用途:
業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品:
37297127
2017-05-03
用途:
ごみ箱の盗難防止用
製造業

Φ4mm、L=3mを購入。重量感、仕上げに問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする