TCH-5A チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り) TRUSCO 37297303 TCH-5A チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り) TRUSCO 37297303

チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37297303 品番 TCH-5A
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。

適合チェーン線径(Φmm)5 質量(g)142 材質ステンレス(SUS304) 用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。 トラスコ品番352-3764 寸法a(mm)5.5 寸法A(mm)5.5 寸法S(mm)20 寸法T(mm)4 適合品番5-B 寸法d(Φmm)6.2 梱包数10個 寸法(P1×P2)(mm)47×38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37297285
2015-09-08
用途:
マイクフック代わりに使用

作りとサイズが丁度良いので、ハンドマイクのフックに流用しました。しっかりした作りでありながら小型軽量なので具合よく使えています。
本来のチェーン用として使用していませんが、今までのマジックテープに比較して満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする