Dフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37297321 品番 TDF-4
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。

寸法D1(mm)4.6 寸法D2(mm)4 寸法L(mm)42.0 寸法W(mm)23 寸法S(mm)9 寸法r(mm)3.5 寸法t(mm)3.0 使用荷重(kN)0.20 質量(g)8 用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。 トラスコ品番300-8690 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37297355
2018-05-08
用途:
プラチェーンと留めるため
卸売・小売業

非常にしっかりとしていて、全く問題はありませんでした。

対象商品:
37297355
2016-09-29
用途:
ロープの先端に取り付け

屋根上や電柱上での作業時、荷揚げするのにロープの先端に取り付けて環状に固定して使用しています。
今までは鉄製のスナップフックを使用していましたが、フック部分が角が立っていたのでロープが引っ掛かり難儀していましたが、こちらに変えたらスムーズに取り外しできるようになりストレスなく作業出来るようになりました。
綺麗に角取り処理がしてあるので手袋等もひっかかりません。
予想より重さがあるのとバネが少し固めでしたが、当方の使用方法においては満足のいく商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする