TDL-4-35 Dリンク ステンレス製 TRUSCO 37297425 TDL-4-35 Dリンク ステンレス製 TRUSCO 37297425

Dリンク ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 使用荷重(kN)0.39 注文コード37297425 品番TDL-4-35
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は使用荷重・寸法A・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。

質量(g)24 質量(g/個)12 寸法d(mm)4 寸法a(mm)35 寸法B(mm)32 使用荷重(kN)0.39 用途チェーン・ロープなどの連結金具として。 トラスコ品番301-6901 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37297416
2024-01-29
用途:
ダイビング
MSOジャパン 様 (製造業)

非常に頑丈でしっかりしているので今後もこの商品を使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする