TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの リンク
Dリンク ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
使用荷重(kN)
0.59
注文コード
37297461
品番
TDL-5-40
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・寸法A・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
質量(g)
46
質量(g/個)
23
寸法d(mm)
5
寸法a(mm)
40
寸法B(mm)
37
使用荷重(kN)
0.59
用途
チェーン・ロープなどの連結金具として。
トラスコ品番
300-9271
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク