TSAD-5-250 Sフック TRUSCO 37297504 TSAD-5-250 Sフック TRUSCO 37297504

Sフック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 37297504 品番 TSAD-5-250
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。

寸法L1(mm)260 寸法L2(mm)250 寸法S(mm)48.5 寸法R(mm)25 質量(g/個)65 用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 トラスコ品番300-8860 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)130 種類Sカン 寸法d(mm)5 寸法r(mm)25 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37297495
2023-08-21
用途:
洗濯時
運輸・通信業

このS字フックは、サイズが大きく洗濯物を干す時や長尺物の引っ掛けなどあらゆるところで使い勝手がいいです。金属の質も良く錆びません。

対象商品:
37297486
2016-10-31
用途:
足場パイプに
製造業

足場パイプに吊り下げるのにちょうどいいサイズで、強度もあるので安心して利用出来ています。価格がちょっと高いのであまり大量には買えませんが、品質を考えるとまぁ妥当なところかな…と納得しています。

対象商品:
37297486
2016-08-22
用途:
衣類用ハンガーに使っています。
株式会社吉田商会 様 (卸売・小売業)

全体的にはよく仕上がっていますが、唯一残念なのは両端が研磨されておらず引っかかる感じがもったいない。両端を丸く研磨してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする