TSAD-5-90 Sフック TRUSCO 37297522

TSAD-5-90 Sフック TRUSCO 37297522
TSAD-5-90 Sフック TRUSCO 37297522

Sフック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)100
内容量1袋(2個)注文コード37297522品番TSAD-5-90
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。

用途
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
寸法L1(mm)100寸法L2(mm)90寸法S(mm)31.0寸法R(mm)15質量(g/個)30トラスコ品番300-8835材質ステンレス(SUS304)質量(g)60種類Sカン寸法d(mm)5寸法r(mm)15寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37297495
2023-08-21
用途: 洗濯時
運輸・通信業

このS字フックは、サイズが大きく洗濯物を干す時や長尺物の引っ掛けなどあらゆるところで使い勝手がいいです。金属の質も良く錆びません。

対象商品 : 37297486
2016-10-31
用途: 足場パイプに
製造業

足場パイプに吊り下げるのにちょうどいいサイズで、強度もあるので安心して利用出来ています。価格がちょっと高いのであまり大量には買えませんが、品質を考えるとまぁ妥当なところかな…と納得しています。

対象商品 : 37297486
2016-08-22
用途: 衣類用ハンガーに使っています。
株式会社吉田商会卸売・小売業

全体的にはよく仕上がっていますが、唯一残念なのは両端が研磨されておらず引っかかる感じがもったいない。両端を丸く研磨してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする