曜日別特売
TIP-0 ウォールフックIP型 TRUSCO 37297531

TIP-0 ウォールフックIP型 TRUSCO 37297531
TIP-0 ウォールフックIP型 TRUSCO 37297531
TIP-0 ウォールフックIP型 TRUSCO 37297531

ウォールフックIP型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(kN)0.1
内容量1個注文コード37297531品番TIP-0
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

フック部には、外れ止め付です。

用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。寸法L1(mm)42寸法L2(mm)-寸法H(mm)23寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20寸法R(mm)2.5寸法d2(mm)-使用荷重(kN)0.1質量(g)28トラスコ品番300-9114種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法t(mm)4.5寸法S(mm)10寸法T(mm)3.5寸法d(Φmm)5.2梱包数20個吊下荷重N(kgf)98(10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37297556
2019-10-17
用途: 犬用のリードフックとして
教育・研究機関

自宅のウッドデッキで愛犬を遊ばせるために、リードフックとして使っています。
商品は重みがあり、安心感があります。犬用のリードをつなぐのに最適でした。

1が参考にしています
対象商品 : 37297531
2019-01-12
用途: 自宅の壁に日除けを取り付けるためにフックを設置する
電気・ガス・熱供給・水道業

思い通りのものが届き、取り付けた時にちょうどよかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする