ウォールフックIP型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37297556 品番 TIP-2
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フック部には、外れ止め付です。

寸法L1(mm)53 寸法L2(mm)35 寸法H(mm)35 寸法W1(mm)38.5 寸法W2(mm)23 寸法R(mm)4 使用荷重(kN)0.2 質量(g)102 用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。 トラスコ品番300-9131 種別ウォールフック 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法t(mm)7.2 寸法S(mm)15 寸法T(mm)5 寸法d(Φmm)6.2 梱包数20個 寸法d2(Φmm)4.5 吊下荷重N(kgf)196(20)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37297556
2019-10-17
用途:
犬用のリードフックとして
教育・研究機関

自宅のウッドデッキで愛犬を遊ばせるために、リードフックとして使っています。
商品は重みがあり、安心感があります。犬用のリードをつなぐのに最適でした。

1人が参考にしています
対象商品:
37297531
2019-01-12
用途:
自宅の壁に日除けを取り付けるためにフックを設置する
電気・ガス・熱供給・水道業

思い通りのものが届き、取り付けた時にちょうどよかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする