カーテンフック

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 37297574 品番 TCH-15
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。

寸法D(mm)2.0 寸法L(mm)50 寸法W(mm)27.5 寸法d(mm)2.0 トラスコ品番300-8983 用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)18 種類カーテンフック 質量(g/個)3 許容荷重(N)0.98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
タオル掛け
農・林・水産業

色々探していましたが見つからづ、今回探していた物が見つかり嬉しいです。問題無く使用出来ております。

2025-02-25
用途:
駐車場の区画表示板取付用に使用
医療・福祉・介護関連業

社宅の駐車場フェンスに、利用者表示のプラ板を取付する部材として使用。
環を開く際には、やや固い感じもしたが要領をつかめば容易。
うまく応用できた…と満足している。

対象商品:
37297565
2022-12-24
用途:
カーテン
製造業

日除けのカーテンとして利用しています。フックがロックできるので強い風でも外れることなく大変満足しています。

対象商品:
37297565
2022-08-13
用途:
しっかりしています
サービス業

ロックも外れにくく、シンプルで強度もあります。
屋外日よけに使っていますが、使い易いです。

2人が参考にしています
対象商品:
37297583
2021-03-22
用途:
回収ボックス入口のカバー用

カーテンを取り付けたので購入しました。見た目より丈夫でしっかりしており糸入りのビニールカーテンを吊るしても問題なく使用出来好評です。スライドしても外れないのでコスト的に高くても納得の商品です。リピートしました。

2人が参考にしています
対象商品:
37297574
2021-01-23
用途:
雨避けカーテン用
金融・保険業

一緒にシートと突っ張り棒も頂き、玄関先に雨避け用に下げます。シートを下げるために突っ張り棒に通して使います。

対象商品:
37297583
2018-12-12
用途:
検査場の暗幕のカーテンの取付
製造業

カーテンを設置したい位置の上に配管があり、管径に適したサイズのフックを探していたところピッタリの寸法でした。取付もスムーズにできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする