TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用リングキャッチ
クイックキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37297601
品番
TQC-4
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
環部分はローレット加工を施しています。
質量(g)
15
寸法d(mm)
4
寸法L(mm)
48
寸法b1(mm)
13.0
寸法B2(mm)
12.0
寸法S(mm)
6.5
使用荷重(kN)
0.10
用途
チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。
トラスコ品番
300-8550
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ