グランドフックA型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 37297644 品番 TGF-A2
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。

寸法B(mm)14 寸法D1(mm)1.0 寸法L(mm)11 寸法W(mm)10 寸法a(mm)17 寸法d(mm)3.8 用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。 トラスコ品番300-8614 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)5 種類ウォールフック 質量(g/個)2.5 使用荷重(kN)0.05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
バイクの荷物固定
教育・研究機関

小さくても丈夫な造りで、しっかりと荷物を固定することができました。

対象商品:
37297671
2021-05-06
用途:
バイクに装着して荷物フックとして使用

しっかりと強度がありそうな作りをしている。Dリング部が動きやすく、使い勝手がよさそうだが振動でガチャガチャしないか心配です。

対象商品:
37297671
2019-07-17
用途:
荷物の固定
不動産業

軽トラの荷台にフックを増設するために購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37297671
2019-06-14
用途:
フックとして

車の中に付け、バイクの固定用のタイダウンフックをひっかけます。
安いですが問題なく使えています。

対象商品:
37297671
2019-01-21
用途:
ハイエースの荷室に取り付け。
サクラワークス 様 (製造業)

ハイエースのリアサイドガラスのパイプのボルトに取り付けました。転倒防止でロープで縛って使用しています。便利です。

対象商品:
37297653
2018-11-02
用途:
軽バンの荷掛フックとして
自動車・二輪車・自転車関連業

一番安いものを選びましたが、まったく問題ありません。

対象商品:
37297671
2016-02-22
用途:
車内で軽い荷物を固定する

充分使えますが揺れや振動でカチャカチャ動かないようリング可動部にフリクションがあるタイプが欲しいです。

対象商品:
37297671
2015-06-22
用途:
荷物の固定

まだ使用していないのでわかりませんがよさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする