グランドフックB型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 37297714 品番 TGF-B25
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。

寸法B(mm)19 寸法D1(mm)1.0 寸法L(mm)25 寸法L1(mm)17.0 寸法W(mm)13 寸法a(mm)22 寸法d(mm)3.8 用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。 トラスコ品番300-8665 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)9 種類ウォールフック 質量(g/個)4.5 使用荷重(kN)0.07

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37297687
2014-09-21
用途:
トラックの荷台のものかけに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

トラック輸送の方に依頼され購入、荷台のコンパネが空車のときに暴れるのでゴムバンドと合わせて使用見た目が邪魔にならずいい感じになった。お願いがビスとセットで売ってほしいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする