TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイボルト
K型ロングアイボルト ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37297757
品番
TLK-12M100
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
10
トラスコ品番
328-6258
質量(g)
222
寸法L(mm)
30
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
六角ナット、丸ワッシャー付
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
60
ねじ径(mm)
M12×1.75
寸法B(mm)
100
使用荷重(kN)
2.16