Uボルト ステンレス製

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37297827 品番 TUB-5
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

壁面・床面・地面への固定金具です。

ねじ長さ(mm)40 ねじ径M5×0.80 寸法L1(mm)73 トラスコ品番328-8307 質量(g)31 用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個 材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ0.8 寸法d(mm)5 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)25 寸法P(mm)35 寸法L3(mm)40 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
車のステップとして購入
その他業種

品質OK。寸法(大きさ)も狙い通りで買って良かった。

対象商品:
37297845
2017-11-07
用途:
バイクに
株式会社一心 様

切り溝がもう少し長いものが有れば。
カタログにもきさいがほしいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
37297836
2016-11-28
用途:
補強

・欲しいサイズが存在したこと。
・普通に使えたこと。
この2点だけで最高評価です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1710:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする