TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スイベルスナップ
アイスナップ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37297854
品番
TAS-0
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
寸法D(mm)
3
寸法L(mm)
57
寸法W(mm)
18
寸法S(mm)
5
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
11
使用荷重(kN)
0.20
質量(g)
17
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
328-6169
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
寸法t(mm)
3