TSV-1 ステンレススイベルベルトフック TRUSCO 37297897 TSV-1 ステンレススイベルベルトフック TRUSCO 37297897

ステンレススイベルベルトフック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 37297897 品番 TSV-1
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。

トラスコ品番328-6126 質量(g)29 寸法L(mm)63 寸法H(mm)5 寸法d(mm)4 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ 寸法t(mm)7.0 寸法r(mm)3.0 寸法S(mm)9 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)21.5 使用荷重(kN)0.20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37297915
2015-08-25
用途:
レジャー

冷温蔵庫のショルダーベルトのフックとして購入。品質・機能には全く問題ありません。価格は若干高めな気もしますが、品質同等と感じるため不満は見当たりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする