TSV-3 ステンレススイベルベルトフック TRUSCO 37297915

 

TSV-3 ステンレススイベルベルトフック TRUSCO 37297915
TSV-3 ステンレススイベルベルトフック TRUSCO 37297915

ステンレススイベルベルトフック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)63
寸法H(mm)5
寸法d(mm)4
質量(g)36
内容量1袋注文コード37297915品番TSV-3
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番328-6142質量(g)36寸法L(mm)63寸法H(mm)5寸法d(mm)4材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ寸法t(mm)7.0寸法r(mm)3.0寸法S(mm)9寸法W1(mm)41寸法W2(mm)21.5使用荷重(kN)0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37297915
2015-08-25
用途: レジャー

冷温蔵庫のショルダーベルトのフックとして購入。品質・機能には全く問題ありません。価格は若干高めな気もしますが、品質同等と感じるため不満は見当たりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする