TSV-4 ステンレススイベルベルトフック TRUSCO 37297924

 

TSV-4 ステンレススイベルベルトフック TRUSCO 37297924
TSV-4 ステンレススイベルベルトフック TRUSCO 37297924

ステンレススイベルベルトフック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)78
寸法H(mm)6
寸法d(mm)5
質量(g)63
内容量1袋注文コード37297924品番TSV-4
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番328-6151質量(g)63寸法L(mm)78寸法H(mm)6寸法d(mm)5材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ寸法t(mm)8.5寸法r(mm)5.5寸法S(mm)11寸法W1(mm)51寸法W2(mm)26.0使用荷重(kN)0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37297915
2015-08-25
用途: レジャー

冷温蔵庫のショルダーベルトのフックとして購入。品質・機能には全く問題ありません。価格は若干高めな気もしますが、品質同等と感じるため不満は見当たりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする