※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TT-1 トリガースナップ(ステンレス製) TRUSCO 37297942 TT-1 トリガースナップ(ステンレス製) TRUSCO 37297942

トリガースナップ(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37297942 品番 TT-1
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
口の開きが広いタイプです。

寸法D(mm)4.5 寸法L(mm)60 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)9.5 寸法S(mm)12 寸法H(mm)9 寸法d(mm)13 使用荷重(kN)0.49 質量(g)42 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番328-6100 材質ステンレス(SUS304) 種類トリガースナップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37297933
2018-03-09
用途:
キーホルダ
製造業

キーホルダーと使用
メッキのものを使っていましたがホームーセンターでステン製を見つけたので購入しました。
重量感が有り気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする