TLEH-5 ステンレスロングアイフック TRUSCO 37297976

TLEH-5 ステンレスロングアイフック TRUSCO 37297976
TLEH-5 ステンレスロングアイフック TRUSCO 37297976

ステンレスロングアイフック

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法h(mm)20
内容量1個注文コード37297976品番TLEH-5
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
寸法A(mm)15寸法B1(mm)45寸法B2(mm)35寸法D(mm)5寸法H(mm)27.5寸法d(mm)3.6寸法h(mm)20寸法t(mm)2.5トラスコ品番328-6061材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類プレートフック吊下荷重(N)78.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37297985
2022-11-08
用途: ドライヤーを壁に掛ける
株式会社川田商会 協栄自工

デザインもサイズも良いししっかりしています。
立ち上がりが長すぎます。半分で良い。
立ち上がりの角度が90度なので、穴が小さいとかけにくい。
手前に曲げました。
135度くらいのがあれば、使いやすいと思います。

2022-04-13
用途: ビスがついてない
飲食業

4ミリビスくらいで行けるのかと思ったらこれは3ミリですか?
また買いに行かないといけません。穴を大きく開け直して使いますが、ちょっと不便ですね。
フック自体はしっかりしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 37297967
2022-03-28
用途: 本棚の地震対策の為
株式会社 矢沢商店卸売・小売業

しっかりしていて満足できました。取り付け用のビスがセットだとありがたかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 37297976
2021-04-06
用途: 掲示物を常設で設置する時
建設業・工事業

皿ネジを通す穴寸法が表記よりだいぶ小さく,追加工しなければ使用できませんでした。
(表記している直径が5mmに対し,M4のネジが通らなかった)
それ以外の部分はしっかりした作りで,ものを吊るしていても安心感があります。

対象商品 : 37297985
2020-02-07
用途: 農具の保管用に使っています。
高橋農園農・林・水産業

木製でも金属でも取り付けやすいので各サイズ常備しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37297994
2018-06-30
用途: 遮熱カーテンの取り付け用
サービス業

思ったより大きくて、見た目も丈夫そう。ステン素材なのに塗装がしっかり付着してる。見栄えはいい。逆によく滑る。裏面に仮止め用の弱粘着テープでも付いていたら作業がしやすいと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 37297994
2018-04-27
用途: トイレ内のバッグ等をかけるフック

しっかりとした造りで、見栄えもよくとても良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37297994
2017-03-23
用途: 竿掛けとして
竹丸造園センター株式会社建設業・工事業

物干し竿を掛ける為、アルミの柱に取付ました。
下地に問題なければ強度は充分です。
ネジやターンナットの材質に気をつければサビの心配もありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする