ステンレスワイドスピードキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37298012 品番 TSC-4W
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。

トラスコ品番328-6011 質量(g)18 寸法L(mm)52 寸法d(mm)4 寸法S(mm)12 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 寸法E(mm)5.9 寸法B2(mm)12.5 寸法b1(mm)14.5 使用荷重(kN)0.49

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37298046
2019-09-02
用途:
ロープを簡単にフックに掛けるため
合同会社イントラム 様 (卸売・小売業)

海上で使用するため、ステンレス製は必須であったが、本品は造りも頑丈でネジの部分もスムースに稼動。満足する商品であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする