曜日別特売
TSC-8W ステンレスワイドスピードキャッチ TRUSCO 37298046

TSC-8W ステンレスワイドスピードキャッチ TRUSCO 37298046
TSC-8W ステンレスワイドスピードキャッチ TRUSCO 37298046

ステンレスワイドスピードキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)101
内容量1個注文コード37298046品番TSC-8W
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
トラスコ品番328-6045質量(g)115寸法L(mm)101寸法d(mm)8寸法S(mm)24材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ寸法E(mm)9.8寸法B2(mm)26.0寸法b1(mm)28.5使用荷重(kN)3.43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37298046
2019-09-02
用途: ロープを簡単にフックに掛けるため
合同会社イントラム卸売・小売業

海上で使用するため、ステンレス製は必須であったが、本品は造りも頑丈でネジの部分もスムースに稼動。満足する商品であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする