※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用プレートフック
ステンレスワイヤープレートフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37298055
品番
TPH-4
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
ホース等の一時的な掛け置きに使用。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
12
寸法H(mm)
31.5
寸法h(mm)
16.5
寸法P(mm)
32
寸法P1(mm)
-
寸法t(mm)
2
吊下荷重N(kgf)
68.6(7)
質量(g)
18
トラスコ品番
328-5961
種別
プレートフック
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
40
高さ(mm)
12
種類
プレートフック
寸法D(Φmm)
4
寸法d(Φmm)
3.2
梱包数
20個
フック径(mm)
4