ステンレスワイヤープレートフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37298073 品番 TPH-6
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
ホース等の一時的な掛け置きに使用。
寸法A(mm)54 寸法B(mm)30 寸法H(mm)48 寸法h(mm)23 寸法P(mm)42 寸法P1(mm)18 寸法t(mm)2.5 吊下荷重N(kgf)147(15) 質量(g)66 トラスコ品番328-5987 種別プレートフック 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)54 高さ(mm)30 種類プレートフック 寸法D(Φmm)6 寸法d(Φmm)5.2 梱包数20個 フック径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする