TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
ステンレスワリピン式半丸シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37298107
品番
THS-6W
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
26
寸法B(mm)
14
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
2.8
寸法F(mm)
6.4
使用荷重(kN)
1.18
質量(g)
23
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
328-5944
材質
ステンレス(SUS304)