TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
ステンレスワリピン式半丸シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37298116
品番
THS-8W
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
33
寸法B(mm)
17
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
4.0
寸法F(mm)
7.5
使用荷重(kN)
1.96
質量(g)
45
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
328-5952
材質
ステンレス(SUS304)