TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの ボルト・スクリュー
丸カンスクリュー ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37298134
品番
TMS-5M
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
55
寸法d(mm)
6
使用荷重(kN)
0.29
質量(g)
28
用途
木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
328-5910
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー