ステンレス丸カンプレート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37298152 品番 TMP-5
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法D(mm)5 寸法L(mm)30 寸法(A×B)(mm)30×34 寸法(P1×P2)(mm)18×22 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)4.2 寸法T(mm)2.5 使用荷重(kN)0.15 質量(g)39 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番328-5871 材質ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート 寸法t(mm)2.5 寸法B2(mm)22 寸法A1(mm)30 寸法B1(mm)34 寸法A2(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37298177
2021-11-26
用途:
サンドバッグを吊るす
林写真館 様 (その他業種)

今のところ、頑丈についていますが、はりがもじけてくるんじゃないかと心配している所です。
プレートには悪い所はありませんが、ステンのビスが付いていたらベストだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37298177
2021-11-12
用途:
壁つけハンモックの金具に
飲食業

補強を施した壁にこれを取り付け
ハンモックの紐をつける金具に使いました。
ネジが4つなのでしっかりと固定できました。

対象商品:
37298161
2019-10-05
用途:
野外軒先垂木に門提灯を吊るす為に使用しました。
その他業種

どんな金具をと探していましたが、役に立ちそうだと思い購入致しました。設置した感じは非常に便利です。
あと丸カンプレートと提灯との約30p位のつなぎ材を探します。
現在は紐で吊るしています。

対象商品:
37298177
2019-10-22
用途:
外壁タープの引っ掛ける金具として
株式会社ワンダーランド 様 (建設業・工事業)

ビスが同梱してないので、ビスを購入したが、どのようなビスが合うかのメモ等が同梱されていたら良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
37298152
2018-03-19
用途:
まだ使用してません。
サービス業

まだ使用してませんので、使用しましたら投稿をします。

対象商品:
37298152
2014-11-18
用途:
ボートに使用

ホームセンターとの価格差。仕様・品質は全く問題なく価格が安いこと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする