TMP-8 ステンレス丸カンプレート TRUSCO 37298177

TMP-8 ステンレス丸カンプレート TRUSCO 37298177
TMP-8 ステンレス丸カンプレート TRUSCO 37298177

ステンレス丸カンプレート

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)50
使用荷重(kN)0.29
内容量1個注文コード37298177品番TMP-8
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。寸法D(mm)8寸法L(mm)50寸法(A×B)(mm)39×50寸法(P1×P2)(mm)25×35寸法H(mm)32.0寸法d(mm)5.2寸法T(mm)3.0使用荷重(kN)0.29質量(g)135トラスコ品番328-5898材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート寸法t(mm)3.0寸法B2(mm)35寸法A1(mm)39寸法B1(mm)50寸法A2(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37298177
2021-11-26
用途: サンドバッグを吊るす
林写真館その他業種

今のところ、頑丈についていますが、はりがもじけてくるんじゃないかと心配している所です。
プレートには悪い所はありませんが、ステンのビスが付いていたらベストだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37298177
2021-11-12
用途: 壁つけハンモックの金具に
飲食業

補強を施した壁にこれを取り付け
ハンモックの紐をつける金具に使いました。
ネジが4つなのでしっかりと固定できました。

対象商品 : 37298161
2019-10-05
用途: 野外軒先垂木に門提灯を吊るす為に使用しました。
その他業種

どんな金具をと探していましたが、役に立ちそうだと思い購入致しました。設置した感じは非常に便利です。
あと丸カンプレートと提灯との約30㎝位のつなぎ材を探します。
現在は紐で吊るしています。

対象商品 : 37298177
2019-10-22
用途: 外壁タープの引っ掛ける金具として
株式会社ワンダーランド建設業・工事業

ビスが同梱してないので、ビスを購入したが、どのようなビスが合うかのメモ等が同梱されていたら良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 37298152
2018-03-19
用途: まだ使用してません。
サービス業

まだ使用してませんので、使用しましたら投稿をします。

対象商品 : 37298152
2014-11-18
用途: ボートに使用

ホームセンターとの価格差。仕様・品質は全く問題なく価格が安いこと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする