TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用ステンレス滑車
スライド滑車#20 1個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
37298186
品番
TSC-20
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
用途
開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。
トラスコ品番
300-8789
質量(g)
41
種類
滑車
寸法L(mm)
54
寸法H(mm)
15
寸法t(mm)
1.5
寸法E(mm)
7
寸法C(mm)
9
寸法W(mm)
26
使用ロープ径(mm)
7
使用荷重(kN)
0.29