TPF-4 ピンフック TRUSCO 37298222 TPF-4 ピンフック TRUSCO 37298222 TPF-4 ピンフック TRUSCO 37298222

ピンフック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 37298222 品番 TPF-4
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

手軽にフックを開閉できます。

寸法D(mm)1.5 寸法L(mm)35 寸法W(mm)12.0 寸法S(mm)5.0 寸法d(mm)7 寸法F(mm)4.0 使用荷重(kN)0.020 質量(g/袋)35.0 用途脱落防止用の金具として。 トラスコ品番300-9033 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)35 種類スナップフック 質量(g/個)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37298231
2024-08-23
用途:
地震対策で高さ180cmのところに空いてる置物の転倒防止に使用
教育・研究機関

TRF-3より強度をもったものを購入。ワイヤーロープの両末端加工済みの製品と合わせて使用しています。SUS304でさびない。地震が来た時にどれくらい大丈夫なのか、これから評価ですね。

対象商品:
37298231
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品:
37298213
2017-09-17
用途:
照明電気機器の修繕

LED照明ランプの落下防止用に使用している。使用感は良い。

対象商品:
37298204
2017-05-24
用途:
キーホルダーとキーの間
サービス業

まったくよくない.近くのホームセンターで改めて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする