TPF-7 ピンフック TRUSCO 37298256

TPF-7 ピンフック TRUSCO 37298256
TPF-7 ピンフック TRUSCO 37298256
TPF-7 ピンフック TRUSCO 37298256

ピンフック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)
寸法L(mm)47
内容量1袋(2個)注文コード37298256品番TPF-7
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

手軽にフックを開閉できます。

用途脱落防止用の金具として。寸法D(mm)2.3寸法L(mm)47寸法W(mm)16.0寸法S(mm)7.0寸法d(mm)8.5寸法F(mm)6.0使用荷重(kN)0.070質量(g/袋)17.6トラスコ品番300-9068材質ステンレス(SUS304)質量(g)17.6種類スナップフック質量(g/個)8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37298231
2024-08-23
用途: 地震対策で高さ180cmのところに空いてる置物の転倒防止に使用
教育・研究機関

TRF-3より強度をもったものを購入。ワイヤーロープの両末端加工済みの製品と合わせて使用しています。SUS304でさびない。地震が来た時にどれくらい大丈夫なのか、これから評価ですね。

対象商品 : 37298231
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品 : 37298213
2017-09-17
用途: 照明電気機器の修繕

LED照明ランプの落下防止用に使用している。使用感は良い。

対象商品 : 37298204
2017-05-24
用途: キーホルダーとキーの間
サービス業

まったくよくない.近くのホームセンターで改めて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする