TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用Sカン
ペリカンSフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37298274
品番
TPS-12
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
使用荷重(kN)
1.47
寸法L1(mm)
120
寸法W1(mm)
22.0
寸法W2(mm)
22.0
トラスコ品番
300-8916
用途
荷役ロープなどの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
223
種類
Sカン
寸法d(mm)
12
寸法r(mm)
10.0
寸法S(mm)
10.0
寸法L2(mm)
96