TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用Sカン
ペリカンSフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37298292
品番
TPS-6
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
使用荷重(kN)
0.29
寸法L1(mm)
60
寸法W1(mm)
12.0
寸法W2(mm)
11.5
トラスコ品番
300-8886
用途
荷役ロープなどの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
29
種類
Sカン
寸法d(mm)
6
寸法r(mm)
5.5
寸法S(mm)
6.0
寸法L2(mm)
48