TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用Sカン
ペリカンSフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37298301
品番
TPS-8
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
使用荷重(kN)
0.49
寸法L1(mm)
76
寸法W1(mm)
15.0
寸法W2(mm)
16.0
トラスコ品番
300-8894
用途
荷役ロープなどの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
69
種類
Sカン
寸法d(mm)
8
寸法r(mm)
7.5
寸法S(mm)
8.0
寸法L2(mm)
60