TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用アイスナップ
マガタマフック ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37298326
品番
TMF-1
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
11
寸法W(mm)
24
寸法d(mm)
7
寸法t(mm)
5.0
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。
トラスコ品番
300-9092
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
20
種類
アイスナップ
使用荷重(kN)
0.20