TMF-2 マガタマフック ステンレス製 TRUSCO 37298335 TMF-2 マガタマフック ステンレス製 TRUSCO 37298335 TMF-2 マガタマフック ステンレス製 TRUSCO 37298335

マガタマフック ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37298335 品番 TMF-2
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。

寸法L(mm)69 寸法S(mm)12 寸法W(mm)30 寸法d(mm)10 寸法t(mm)7.0 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。 トラスコ品番300-9106 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)48 種類アイスナップ 使用荷重(kN)0.39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37298326
2016-04-04
用途:
船舶ハッチ飛散防止チェーン取付
農・林・水産業

大満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする