TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
ミニクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
37298387
品番
TMPW-3
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。
寸法D(mm)
1.4
寸法L(mm)
34
寸法W(mm)
15.0
寸法S(mm)
6
寸法R(mm)
5.0
寸法L2(mm)
22
寸法d(mm)
6.0
寸法t(mm)
4.3
質量(g/袋)
16
用途
産業機械関連・工具などの脱落防止用の補助金具として。
トラスコ品番
300-8771
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
16
種類
スナップフック
寸法r(mm)
5.0
質量(g/個)
8
使用荷重(kN)
0.01