TLP-2 リングプル TRUSCO 37298405 TLP-2 リングプル TRUSCO 37298405 TLP-2 リングプル TRUSCO 37298405

リングプル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37298405 品番 TLP-2
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。

用途
壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
寸法A1(mm)56 寸法A2(mm)43 寸法b1(mm)66 寸法B2(mm)52 寸法L(mm)27.5 寸法t(mm)1 寸法T2(mm)9.5 寸法d(mm)4.0 使用荷重(kN)0.10 質量(g)47 トラスコ品番300-8606

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37298405
2018-11-10
用途:
露天風呂のシートの固定用
株式会社ウェルランド 様

出っ張らないのでなかなかよいです。くぼみに水が残るのが少し残念

対象商品:
37298405
2016-01-26
用途:
ボートのハッチ
医療・福祉・介護関連業

商品の写真だけで判断してしまったのですがリターン用のスプリングが内蔵されていない商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする