TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの ボルト・スクリュー
ロングアイスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37298423
品番
TIS-L4
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
直接木製の壁面などにねじ込めます。
質量(g)
8
寸法d(mm)
4.0
寸法L(mm)
10.0
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
41
寸法E(mm)
4.0
寸法a(mm)
10
使用荷重(kN)
0.20
用途
木製の壁面・床・柱など。
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
300-9157
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー