TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの ボルト・スクリュー
ロングアイスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37298441
品番
TIS-L6
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
直接木製の壁面などにねじ込めます。
質量(g)
21
寸法d(mm)
5.0
寸法L(mm)
16.0
寸法H(mm)
28
寸法B(mm)
50
寸法E(mm)
6.0
寸法a(mm)
12
使用荷重(kN)
0.59
用途
木製の壁面・床・柱など。
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
300-9173
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー