TMB-7M 丸カンボルト ステンレス製 TRUSCO 37298484

TMB-7M 丸カンボルト ステンレス製 TRUSCO 37298484
TMB-7M 丸カンボルト ステンレス製 TRUSCO 37298484

丸カンボルト ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M8
内容量1個注文コード37298484品番TMB-7M
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。
ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。

用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様六角ナット、ワッシャー付トラスコ品番300-9211材質ステンレス(SUS316)質量(g)86種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)50寸法H(mm)70ねじ径M8寸法d(mm)7使用荷重(kN)0.78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37298466
2016-12-13
用途: エアガンのスリングの取り付け
サービス業

東京マルイ電動ガンボーイズSOPMODのストック側のスリングの取り付けに使いました。コンロで赤熱させると青みのある黒色に変色し、いい感じになりました。ストックに4mmの補強付きの穴が空いていますので、ネジ部を適当な長さに切って、付属のワッシャーとナットで固定。ワッシャーもナットも2個ずつ付属しているので困ることはありませんでした。プラの本体に対してちょっとオーバースペックな感じもしますが質感も良く、気にいっております。

対象商品 : 37298484
2016-01-29
用途: トラックのロープフックで使用するも、ボルトの長さを間違っていたため全品お返ししたいんですが、方法が分かりません。 教えてください
川吉運送株式会社

品物の出来は非常によろしい。ボルトの長さが間違っていたのが、ダメだった。すみません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする