TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの ブルーシート用オプション
打ち込み丸カン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37298536
品番
TUM-8
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
寸法H(mm)
47
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
8
用途
ワイヤ・ロープ・チェーンなどの端末の処理に。
仕様
打ち込み式
トラスコ品番
300-9262
質量(g)
94
使用荷重(kN)
0.78