TOL-10 楕円リンク ステンレス製 TRUSCO 37298545

TOL-10 楕円リンク ステンレス製 TRUSCO 37298545
TOL-10 楕円リンク ステンレス製 TRUSCO 37298545

楕円リンク ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1個)
寸法D(mm)10
内容量1袋(1個)注文コード37298545品番TOL-10
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。
接続部は溶接していますので、丈夫です。

用途
チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
寸法D(mm)10寸法P(mm)60寸法W(mm)40トラスコ品番300-9351質量(g)122材質ステンレス(SUS304)種類リンク質量(g/個)122質量(g/袋)122使用荷重(kN)5.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37298554
2022-02-03
用途: 製品の止め金具の補助

1つだけでこのようなサイズを販売しているところが少なく、かつサイズも選べたのは助かりました。品質は問題ありません。

対象商品 : 37298581
2016-03-24
用途: オートバイに

荷物フックに使用 何も問題ない 大きさに注意 意外と小さい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする