TOL-12 楕円リンク ステンレス製 TRUSCO 37298563

TOL-12 楕円リンク ステンレス製 TRUSCO 37298563
TOL-12 楕円リンク ステンレス製 TRUSCO 37298563

楕円リンク ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1個)
寸法D(mm)12
内容量1袋(1個)注文コード37298563品番TOL-12
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。
接続部は溶接していますので、丈夫です。

用途
チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
寸法D(mm)12寸法P(mm)80寸法W(mm)50トラスコ品番300-9378質量(g)223材質ステンレス(SUS304)種類リンク質量(g/個)223質量(g/袋)223使用荷重(kN)7.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37298554
2022-02-03
用途: 製品の止め金具の補助

1つだけでこのようなサイズを販売しているところが少なく、かつサイズも選べたのは助かりました。品質は問題ありません。

対象商品 : 37298581
2016-03-24
用途: オートバイに

荷物フックに使用 何も問題ない 大きさに注意 意外と小さい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする