楕円リンク ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 37298572 品番 TOL-3
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。
接続部は溶接していますので、丈夫です。

寸法D(mm)3 寸法P(mm)19 寸法W(mm)6 トラスコ品番300-9297 質量(g)6 用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク 質量(g/個)3 質量(g/袋)6 使用荷重(kN)0.69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37298554
2022-02-03
用途:
製品の止め金具の補助

1つだけでこのようなサイズを販売しているところが少なく、かつサイズも選べたのは助かりました。品質は問題ありません。

対象商品:
37298581
2016-03-24
用途:
オートバイに

荷物フックに使用 何も問題ない 大きさに注意 意外と小さい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする