TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
沈み半丸シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
37298633
品番
TSHS-5
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
ねじ径
M5
トラスコ品番
300-8797
質量(g)
26
寸法L(mm)
21
寸法d(mm)
12
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
寸法t(mm)
2.5
寸法F(mm)
5.0
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
12
質量(g/個)
13
使用荷重(kN)
0.88