TSJ-25 豆Sカン TRUSCO 37298667 TSJ-25 豆Sカン TRUSCO 37298667

豆Sカン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 37298667 品番 TSJ-25
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。

使用荷重(kN)0.05 トラスコ品番300-8924 質量(g)30 寸法d(mm)2.5 寸法L1(mm)30 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法L2(mm)25 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)10 質量(g/個)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする